詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YR-9

品名 : [9Vx 1個] 乾電池・エボルタ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 6LR61EJ/1B
入数 1本 電圧 9V
サイズ 48.5×17.5×26.5mm 重量 約43g(1本あたり)
保存温湿度範囲 温度:20℃±2℃ 
相対湿度:55%±20%
使用推奨期限3年
液もれ防止製法を採用しています。
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

635 (税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/04/13 12:24現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 2069ページ
バリエーション一覧
EA758YR-9 [9Vx 1個] 乾電池・エボルタ
EA758YR-9W [9Vx 2個] 乾電池・エボルタ
ウェブカタログ画像
入数…1本
  • 入数…1本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top