品番 : EA758YS-102A
品名 : [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エネループプロ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | BK-3HCD/4 |
---|---|---|---|
単3形 | |||
ハイエンドモデル | |||
入数 | 4本 | タイプ | ニッケル水素電池 |
電池容量 | min. 2,500mAh | 電圧 | 1.2V |
サイズ | 約φ14.5×50.5mm | 重量 | 約30g(1本あたり) |
繰り返し使用回数 | 約500回 | ||
高容量Min. 2,500mAhで、長時間機器を使いたい方に最適。 ※JIS C8708 2013(7.3.2)の充放電条件に基づく電池の最小(Min.)容量 |
|||
自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える。 | |||
低温特性にすぐれ、マイナス5度の寒い場所でも性能を発揮。 品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 01:19現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)