品番 : EA758YS-130A
品名 : 単3・単4 電池急速充電器(エネループプロ単3x4本
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック | 型式 | K-KJ55HCD40 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 急速充電器+ エネループ「ハイエンドモデル」単3形×4本 |
||
| <充電池> ・長時間使用に最適なプロ仕様の単3形高容量エネループ「ハイエンドモデル」の4本セット ・高容量:Min. 2,500mAh ・くり返し使用回数:約500回 ・残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる「買い替え目安診断機能」搭載。 |
|||
| <充電器> 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器」のセット |
|||
| 充電可能本数 | 単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで。 (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) |
充電時間 | 単3形または単4形×2本を約2時間で急速充電可能 |
| 充電中の電池電圧、電池温度を検知し、消費電力のムダを省いて充電時間を短縮。 「スマートチャージ機能」搭載 |
|||
| 海外電圧対応(AC100~240V) | |||
| サイズ | 68×28×120(H)mm | 重量 | 約120g(充電器のみ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
