品番 : EA758YS-5
品名 : [単3x 8本] (充電式エネループ)ニッケル水素電池
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | BK-3MCC/8 |
---|---|---|---|
入数 | 8本 | タイプ | エネループ単3形ニッケル水素電池 |
電池容量 | min.1,900 mAh | 電圧 | 1.2V |
サイズ | 約φ14.35×50.4mm | 重量 | 約27g(1本あたり) |
スタンダードモデル | |||
充電式 | |||
くり返し使用回数 | 約2,100回 ※JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安 |
||
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。 5年後でもすぐに使えます。 ※満充電して、室温(20℃)での保存後 |
|||
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。 品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 18:53現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | PK |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※8本入りです。