品番 : EA758YT-4B
品名 : [単4x12本] アルカリ乾電池(IMPULSE)
仕様
| 幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! | |||
| デジタルカメラ相当 | 従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80% | ||
|---|---|---|---|
| 単4形 | |||
| 電圧 | 1.5V | サイズ | φ10.5×44.5mm |
| 重量 | 11.6g | 入数 | 12本(12本入×1パック) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/13 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YT-4A [単4x 8本] アルカリ乾電池(IMPULSE) |
| EA758YT-4B [単4x12本] アルカリ乾電池(IMPULSE) |
