品番 : EA758ZA-9
品名 : 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)
仕様
| 口金 | BA9S(9Sピンベース) | サイズ | φ14×26mm |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 24V | 消費電力 | 6W |
| 入数 | 5個 | ||
| ガラス球 | |||
| 丸型パイロットランプ(G14) | |||
| イルミネーション、表示灯用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/10/24 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZA-6 6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) |
| EA758ZA-9 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個
