品番 : EA758ZM-12
品名 : AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(昼白色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDT1NG20E12 |
---|---|---|---|
ガラス球 | |||
カラー | クリア | 消費電力 | 0.5W |
電圧 | 100V | 光色 | 昼白色相当 |
全光束 | 28ルーメン | 定格寿命 | 40,000時間 |
全長 | 50mm | 径 | 20mm |
口金 | E12 | サイズ | φ20×50mm |
重量 | 7g | ||
ハイパワーLED使用で発行色が鮮やかです。 | |||
ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。 | |||
長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 | |||
天井の照明器具やナイトライトに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/01 02:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758ZM-11 AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色) |
EA758ZM-16 AC100V/0.5W/E17 LEDナツメ電球(電球色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)