詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZM-16

品名 : AC100V/0.5W/E17 LEDナツメ電球(電球色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 LDT1LG20E17
口金 E17 光色 電球色
全光束(lm) 25 カラー クリア
消費電力 0.5W 電圧 100V
定格寿命 40,000時間 サイズ φ20×50mm
重量 7g 材質 ガラス
用途 天井の照明器具やナイトライトに。
ハイパワーLED使用で発行色が鮮やかです。
ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 03:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758ZM-16A
  • 品番

    EA758ZM-16A

  • コメント

    変更点:モデルチェンジ

バリエーション一覧
EA758ZM-11 AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)
EA758ZM-16 AC100V/0.5W/E17 LEDナツメ電球(電球色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top