詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZM-211

品名 : AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/昼白色)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDS1N-G-GWP900
光色 昼白色 消費電力 1.4W
口金 E26 電圧 100V(50/60Hz)
定格入力電流 0.016A 全光束 60lm
定格寿命 30000時間 サイズ 外径:φ45mm
全長:86mm
重量 32g 防塵防水性能 IP65
使用環境温度 0~40℃
サイン球タイプ
屋内・屋外兼用
※屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形の専用器具で使用してください。
※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 03:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA758ZM-211 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/昼白色)
EA758ZM-212 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/電球色)
EA758ZM-213 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/クリア昼白色)
EA758ZM-214 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/クリア電球色)
EA758ZM-215 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/赤色)
EA758ZM-216 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/青色)
EA758ZM-217 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/黄色)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top