品番 : EA758ZT-13
品名 : 12・24V用 10A 自動車用管ヒューズ(10個)
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | F1026 |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 10A | サイズ | φ6.5×26mm |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||

※10個入り