詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZX-0.3

品名 : 250Vx0.3A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)

仕様

定格電圧 250V 定格電流 0.3A
電気的特性B種(普通溶断型)
10個価格
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/01 03:06現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA758ZW-0.1 125Vx0.1A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.2 125Vx0.2A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.3 125Vx0.3A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.4 125Vx0.4A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.5 125Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.6 125Vx0.6A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.8 125Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-1 125Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-1.5 125Vx1.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-2 125Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-2.5 125Vx2.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-3 125Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-4 125Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-5 125Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-6 125Vx6.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-7 125Vx7.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-8 125Vx8.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-10 125Vx 10A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-12 125Vx 12A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-15 125Vx 15A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-0.1 250Vx0.1A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-0.2 250Vx0.2A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-0.3 250Vx0.3A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-0.4 250Vx0.4A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-0.5 250Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-0.6 250Vx0.6A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-0.8 250Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-1 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-1.5 250Vx1.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-2 250Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-2.5 250Vx2.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-3 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-4 250Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-5 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-6 250Vx6.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-7 250Vx7.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-8 250Vx8.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-10 250Vx 10A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-12 250Vx 12A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZX-15 250Vx 15A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top