詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZX-20A

品名 : 250V/φ5.2・φ6.4mm 管ヒューズセット(消弧剤入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

消弧剤入ヒューズ サイズ:φ6.4×30mm
定格電流:0.5A(ガラス管)・1A・3A・5A・10A・15A(1A~15Aはセラミック管)
消弧剤入ミニヒューズ サイズ:φ5.2×20mm
定格電流:0.5A・1A・2A・3A・5A・10A(0.5A~10Aすべてガラス管)
定格電圧 250V 溶断特性 B種
入数 12種類、各3本入
普通溶断型
消弧剤入ガラス管・セラミック管ヒューズセット
RoHS対応適合品
ケース付
追加説明
カタログ価格

16,600 (税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/24 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top