品番 : EA758ZX-24
品名 : 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
仕様
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 3A |
|---|---|---|---|
| 定格特性B種(普通溶断型) | |||
| 2本価格 | |||
| サイズ | φ5.2×20mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/04 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付) |
| 本体 | EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付) |
メイン画像
拡大
