品番 : EA758ZX-301
品名 : 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | TWM250V |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 1A |
| サイズ | φ5.2×20mm | 入数 | 3本 |
| セミタイムラグ型 | |||
| 精密機器、制御用回路に。 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| RoHS適合商品 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/15 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付) |
