品番 : EA758ZY-0
品名 : 250V/φ5.2・6.4・10.3mm 管ヒューズセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| セット内容 | ・消弧剤入ガラス管ヒューズ(φ5.2×20mm) 250V:0.5A・1A・2A・3A・5A・10A ・消弧剤入ガラス管ヒューズ(φ6.4×30mm) 250V:0.5A ・消弧剤入セラミック管ヒューズ(φ6.4×30mm) 250V:1A・3A・5A・10A・15A ・特寸ガラス管ヒューズ(φ10.3×38.1mm) 250V:3A・5A・10A・15A・20A・30A |
電気的特性 | B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下 通電:130% 溶断:160% 60分以内 200% 2分以内 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 各3本 | ||
| 特寸と消弧剤入のセット(計18種) | |||
| RoHS対応品 | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758ZX : 125V・250V/φ5.2mm 管ヒューズセット |
| 関連商品 | EA758ZZ : 125V・250V/φ6.4mm 管ヒューズセット |
| 関連商品 | EA758ZZ-100 : 125V・250V/φ5.2・φ6.4mm 管ヒューズセット |
ウェブカタログ画像
拡大
