詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EL-52

品名 : 52mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
面反射1%のマルチコートを施した、ベーシックな保護フィルター

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 52S MCプロテクター NEO
フィルター径 52mm
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
清掃時はフィルターを拭きますので、レンズの拭き傷防止に役立ちます。
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1958ページ

代替品

EA759EL-152
バリエーション一覧
EA759EL-40 40.5mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-46 46mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-52 52mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-62 52mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA759EL-46です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top