詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-66A

品名 : 183x36x36mm カメラ三脚(フレキシブル・マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

コンパクトビデオカメラ対応
耐荷重 325g サイズ W36×D36×H183mm
重量 80g 材質 TPE可塑性プラスチック
ABS樹脂、ステンレススチール
脚先にマグネットがついたフレキシブル三脚。 自由に脚を曲げることができ、パン棒もついているので、色々な場所で手ブレ のない動画撮影が可能に。
クイックリリースクリップ付
クイックシューをカメラにつけておけば、素早くカメラを着脱できます。
不安定な場所でも安定するようにラバーリングとフットグリップを備えています。
折りたたみ可能な長いパンハンドル付きで、スムーズ水平360°、上下135°回転可能な雲台を搭載しており、快適に動画撮影を行うことができます。
脚先に強力な磁石を装備し、「巻きつける」「置く」に加えて、「金属部分にくっつける」という使い方が可能。
カメラ取付ねじサイズUNC1/4”
追加説明
カタログ価格

5,630 (税抜)/ 6,193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※カメラは付属しません。
  • ※カメラは付属しません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top