品番 : EA759EX-67A
品名 : 305x60x60mm カメラ三脚(フレキシブル・ビデオ用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ポールや手すりに巻きつけてカメラをセットできる一眼レフ、ビデオカメラ用雲台付フレキシブル三脚 | |||
耐荷重 | 3kg | サイズ | 60(W)×60(D)×305(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 386g | 材質 | ABS樹脂、TPE、 ステンレススチール |
カメラ取付ねじサイズ | 1/4”、3/8” | ||
水準器付きクイックシューがついているので、シューをカメラに取り付けておけば、素早くカメラを着脱できます。 | |||
自由雲台装備 | |||
3/8インチネジアダプター付きステンレススチールマウントを備えているのでプロ用雲台を取り付け可能。 | |||
パン/ティルト用ノブ | |||
不安定な場所でも安定するようにラバーリングとフットグリップを備えています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 17:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |