品番 : EA759EY-2
品名 : UNC1/4"雄 x UNC3/8"雄 ねじ変換アダプター
仕様
| メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | E-6938 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | 雄:UNC1/4” 雄:UNC3/8” |
直径 | 約16mm |
| 重量 | 約10g | 入数 | 1個 |
| 三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/17 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759EY-1 UNC1/4"雄 x UNC1/4"雄 ねじ変換アダプター |
| EA759EY-2 UNC1/4"雄 x UNC3/8"雄 ねじ変換アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
