詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759G-12A

品名 : 350x370mm ハイテククロス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エツミ(ETSUMI) 型番 E-5236
クロスサイズ 350×370mm 材質 ポリエステル100% (超極細繊維)
永久制電加工
カラー ブルー 用途 光学機器・音楽機器・電子機器・産業機器など
入数 1枚
ポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。
素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油性汚れを逃さずキャッチします。
洗濯耐久性に優れ、その性能はほとんど変わりません。
手に馴染みやすいボリューム感とソフトなタッチです。
日本製
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 15:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA929DB-116
バリエーション一覧
EA759G-11B 280x300mm ハイテククロス
EA759G-12A 350x370mm ハイテククロス
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top