詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759G-32

品名 : レンズクリーニングキット(携帯用/白)

仕様

内容量 8ml クロスサイズ 143×153mm
重量 約50g カラー ホワイト
主成分 精製水、界面活性剤、防腐剤
小型軽量で、カラビナが付いており持ち運びに便利です。
液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。
スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。
拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 12:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1961ページ

代替品

EA759G-15D
  • 品番

    EA759G-15D

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA759G-31 レンズクリーニングキット(携帯用/黒)
EA759G-32 レンズクリーニングキット(携帯用/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top