品番 : EA759GA-158C
品名 : [1600万画素]デジタルカメラ(耐水・耐衝撃・耐低温
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
有効画素数 | 1600万画素 | ズーム | 光学ズーム:5倍 デジタルズーム:約7.2倍 |
---|---|---|---|
焦点距離 | 約28~140mm(35mm換算) | 液晶サイズ | 2.7型ワイド |
手ぶれ補正 | 電子式手ぶれ補正、 高感度によるぶれ軽減(高感度モード) |
動画撮影 | FullHD:1920×1080 |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約68MB)、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)、 Eye-Fiカード(別売) |
使用バッテリー | リチウムイオンバッテリー (EA759GB-3)(付属) |
サイズ | 約122.5(W)×29.5(D)×61.5(H)mm (操作部材、突起部を除く) |
重量 | 約193g(電池、SDカードを含む) 約173g(電池、SDカードを含まず) |
付属品 | 専用バッテリー、 充電用電源アダプター、 USBケーブル、ストラップ、 マクロスタンド |
||
「アウトドアモニター」採用 晴天の屋外撮影では暗くて見えない部分を明るく、夜景撮影ではまぶしさを抑えるなど、環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階簡単に調整可能。モニターが見やすく快適に撮影できます。 |
|||
水中専用「マーメードモード」 ホワイトバランスの最適化で水中写真がより自然な発色に。水中撮影時の青色かぶりを抑えます。 |
|||
防水機能14m、耐衝撃1.6m、耐低温-10℃、 防塵機能、耐荷重100kgf |
|||
防水 | IPX8(JIS 保護等級8級相当) | 防塵 | IP6X(JIS 保護等級6級相当) |
国土交通省の基準に合わせ、CALSモード時の記録サイズが選択可能になりました。 | |||
※ | メモリーカードは付属していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/28 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA759GB-3 : デジタルカメラ用バッテリー(D-LI92/ペンタックス) |
オプション | EA759GE-1 : [EA759GA-178G]シリコンカバー |