詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GA-171C

品名 : [2416万画素] 一眼レフデジタルカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 D560018-55VR
キット内容 ・本体
・レンズ:18-55mm f/3.5-5.6
有効画素数 2416万画素
撮影素子 23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、
ニコンDXフォーマット
液晶モニター 3.2型(3:2)TFT液晶モニター(タッチパネル)、
約104万ドット、バリアングル方式
手ぶれ補正 付属レンズ側に手ぶれ補正機能付 ファインダー アイレベル式ペンタミラー使用
一眼レフレックス式ファインダー
レンズマウント ニコンFマウント(AF接点付) 内蔵フラッシュ オートポップアップ方式による自動発光
動画撮影 Full HD(1920×1080) 記録媒体 ・SDメモリーカード
・SDHCメモリーカード
・SDXCメモリーカード
(別売)
使用バッテリー リチウムイオン充電池(EA759GB-67) サイズ 124(W)×70(D)×97(H)mm
重量 約465g(電池・SDカード含み、ボディキャップ除く)
約415g(本体のみ)
主な付属品 ・リチウムイオン充電池(EA759GA-67)
・バッテリーチャージャー
・ストラップ・ボディーキャップ
・接眼目当て
タッチパネル&バリアングル画像モニター搭載で、新たな構図も思いのままに撮影できます。
カメラで撮影したJPEGサムネイル画像(200万画素)をスマートフォン/タブレット端末へ自動転送できます。JPEG元画像や動画といった通信データ量が多いものは、カメラ側のWi-Fi機能を利用することで手動で選択して画像取り込みができます。
キットレンズは高い光学性能、手ブレ補正効果4.0段のVR機構を搭載、最大撮影倍率0.38倍の高倍率と様々な撮影シーンにオススメのズームレンズです。
追加説明
カタログ価格

120,000 (税抜)/ 132,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/05 20:01現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top