品番 : EA759GA-172B
品名 : [1800万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 〈キット内容〉 | ・本体 ・レンズ (EF-S18~55mm F3.5-5.6 IS II) |
レンズマウント | キャノンEFマウント |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 約1,800万画素 | 撮像素子 | CMOSセンサー、3:2 ダストデリートデータ付加 |
| 液晶モニター | TFT式カラー液晶モニター 3.0型/約92万ドット |
ファインダー | ペンタダハミラー使用、 アイレベル式 |
| オートフォーカス | TTL二次結像位相差検出方式 | 測光範囲 | EV1~18(常温・ISO100) |
| 手ぶれ補正 | レンズ側:手ぶれ補正機構付 | 内蔵フラッシュ | リトラクタブル式 オートポップアップストロボ |
| 動画撮影 | FullHD:1,920×1,080 | 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード (全て別売) |
| 使用バッテリー | リチウムイオン充電池 (EA759GB-90) |
サイズ | 129.0×77.6×101.3(H)mm |
| 重量 | 約485g(電池、カード含む) 約440g(本体のみ) |
付属品 | バッテリーパック(EA759GB-90)、 バッテリーチャージャー(LC-E10)、 インターフェースケーブル、 ネックストラップ(EW-400D)、 カメラ・無線機能使用説明書 ※EOS DIGITAL Solution Diskは同梱されておりません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。 |
| 約1800万画素の大型CMOSセンサーを搭載。細部まで鮮明な描写力、ボケ味もキレイでなめらか。 | |||
| シャッターを押すだけで、多彩なシーンがキレイに撮れる。豊富な撮影モードを搭載。 | |||
| 瞬間に強い、9点AFセンサーで高速オートフォーカス。 | |||
| 撮ったその場でスマートフォンやSNSへ共有。 スマホとの接続もスムーズ。 |
|||
| メーカー | キヤノン(Canon) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,600 円(税抜)/ 82,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/30 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759GB-90 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E10/キャノン) |
