品番 : EA759GA-185D
品名 : [2010万画素] デジタルカメラ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ソニー(SONY) | 型番 | DSC-W830 |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 約2010万画素 | 光学ズーム | 8倍 |
| 焦点距離 | f=4.5-36mm | 液晶サイズ | 2.7型 |
| 動画撮影 | HD:1280×720 | 手ぶれ補正 | 光学式 |
| 記録媒体 | 内蔵メモリ(約27MB)、 SDメモリーカード、 SDHCメモリーカード、 SDXCメモリーカード、 メモリースティック デュオ、 メモリースティック PRO デュオ、 メモリースティックPROデュオ(High Speed)、 メモリースティック PRO-HG デュオ、 メモリースティック マイクロ、 メモリースティック マイクロ(Mark2)、 microSDメモリーカード、 microSDHCメモリーカード、 microSDXCメモリーカード |
使用バッテリー | リチウムイオン充電池(EA759GB-132) |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック、 ACアダプター、 マルチ端子専用USBケーブル、 リストストラップ |
サイズ | 93.1(W)×22.5(D)×52.5(H)mm |
| 重量 | 約120g(バッテリー、“メモリースティック デュオ”を含む)/ 約104g(本体のみ) |
注意事項 | メモリーカードは付属していません。 |
| 広角25mmから光学8倍ズーム(望遠200mm)まで撮影できるZEISSレンズを搭載。風景をひろびろ撮りたいときや、遠くの被写体を撮りたいときなど、さまざまなシーンで活躍してくれます。 | |||
| 被写体のディテールまで美しく表現できる。独自開発の有効約2010万画素CCD ソニー独自開発の有効約2010万画素の「Super HAD CCD」を搭載。精緻な描写力と豊かな階調表現で、被写体を細部まで美しく撮影できます。 |
|||
| 手ブレを抑えて、くっきり撮れる「光学式手ブレ補正」を搭載。手ブレが起こりやすい光学ズーム撮影時でも、ブレを抑えてキレイに撮影できます。 | |||
| 風景写真やポートレートの印象を変えて撮影できる「ピクチャーエフェクト」。4つのモードから選ぶことができ、写真表現の世界が広がります。また、通常の静止画撮影に加え、パノラマ撮影や動画撮影でも「ピクチャーエフェクト」が楽しめます。※パノラマ撮影時は使用できません。 | |||
| カメラをひとふりして、パノラマ写真を撮影できる「スイングパノラマ」を搭載。スイング方向は左右のほか、上下にも対応。さらに、「360スイングパノラマ」を選べば、周囲に広がる景色を360度撮影することもできます。撮影したパノラマ写真はカメラ本体はもちろん、テレビで再生して楽しめます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

