品番 : EA759GA-71S
品名 : [2020万画素] デジタルカメラ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | SX620HS |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 2,020万画素 | 光学ズーム | 25倍 |
| 焦点距離 | 25~625mm(35mm換算) | 手ぶれ補正 | マルチシーンIS |
| 液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶 | 動画撮影 | FullHD:1,920×1,080 |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(EA759GB-94) |
| サイズ | 96.9(W)×26.7(D)×56.9(H)mm | 重量 | 約182g(電池、カード含む) 約158g(本体のみ) |
| 機能 | Wi-Fi対応 | カラー | ホワイト |
| 付属品 | リストストラップ バッテリーパック(EA759GB-94) バッテリーチャージャー ※詳細版使用説明書(カメラユーザーガイド)は同梱されておりません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。 |
||
| 遠くの被写体を思いのままに引き寄せられる光学25倍ズームを搭載。 非球面レンズ4枚を採用した新開発レンズにより、ズーム全域で高画質を実現しています。 先進のデジタルズーム、プログレッシブファインズームを使えば50倍まで優れた解像感のまま撮影することができます。 |
|||
| 1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。 新しい写真に出会える撮影モード。 |
|||
| 高画質な写真や動画を、撮ったその場で家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。 NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで、かんたんに接続することが可能です。 |
|||
| 多彩なシチュエーションへ気軽に持ち歩ける「コンパクト・軽量ボディー」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,200 円(税抜)/ 45,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/03 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759GB-94 : デジタルカメラ用バッテリー(NB-13L/キャノン) |
