品番 : EA759GA-81
品名 : [2420万画素] デジタルカメラ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PowerShotG1XMarkIII |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 2,420万画素 | 光学ズーム | 3倍 |
| 焦点距離 | 24~72mm(35mm換算) | 液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶/バリアングル式 |
| 動画撮影 | FullHD:1,920×1,080 | 手ぶれ補正 | マルチシーンIS |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池 (付属:EA759GB-94) |
| サイズ | 115(W)×51.4(D)×77.9(H)mm | 重量 | 399g(電池、カード含む) |
| APS-C CMOSセンサーを採用。高い解像感、豊かな諧調表現など高画質を実現。 | |||
| Bluetooth対応。カメラの電源がOFFでもスマホを操作するだけで、カメラ内の画像をスマホの画面でチェックできます。そのままスマホへ画像を転送する事ができるのでシェアもスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
169,000 円(税抜)/ 185,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
