品番 : EA759GB-122
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BCM13/パナソニック)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DMW-BCM13 |
---|---|---|---|
リチウムイオン電池 | |||
電圧 | 3.6V | 容量 | 1,250mAh、4.5Wh |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 15:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |