品番 : EA759GB-27
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(LI-92B/オリンパス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オリンパス(OLYMPUS) | 型番 | LI-92B |
---|---|---|---|
備考 | 3.6V/1350mAh | 対応カメラ | TG-1、-2、-3、-4、-5 XZ-2、SH-50、SH-60、 SP-100EE、SH-1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 12:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GB-22 デジタルカメラ用バッテリー(LI-50B/オリンパス) |
EA759GB-27 デジタルカメラ用バッテリー(LI-92B/オリンパス) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA759GA-192F : 防水防塵耐衝撃デジタルカメラ(保護フィルムSDカード) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)