品番 : EA759GB-95
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E12/キャノン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | LP-E12 |
---|---|---|---|
電圧 | 7.2V | 容量 | 875mAh |
使用推奨期限 | 約500回の再充電、繰り返し使用が可能です。 | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 10:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA759GA-129S : 65倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム+SDカードセット) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)