品番 : EA759GC-2E
品名 : [ 251万画素] デジタルビデオカメラ(防水・耐衝撃)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| カラー | シャインホワイト | 信号方式 | デジタルハイビジョン方式 |
|---|---|---|---|
| 記録方式 | AVCHD規格準拠 (映像):MPEG-4 AVC/H.264、 (音声):Dolby Digital 2ch |
AVCHD | UXPモード:約24Mbps、 XPモード:約17Mbps、 EPモード:約5Mbps |
| 撮像素子画素数 | 1/5.8型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 251万画素 | 有効画素数 | 動画:229万画素~101万画素、 静止画:229万画素(16:9時)/171万画素(4:3時) |
| レンズ | コニカミノルタHDレンズ | F値/焦点距離 | F1.8~6.3 / f2.9~116.0mm |
| 35mm換算 | 動画:40.5~2,758mm(ダイナミックズームON時)、 40.5~1,982mm(ダイナミックズームOFF時) 静止画:40.5~1.620mm(16:9時)、 49.5~1,980mm(4:3時) |
手ぶれ補正 | 電子式 (パワードアクティブモード搭載) |
| 最低被写体照度 | 3ルクス | シャッタースピード | 動画:1/60~1/10,000 オートスローシャッターモード時:1/30~1/10,000、 静止画:1/2~1/10,000 |
| 液晶モニター | 16:9ワイド 3.0型(46万ドット)広視野角液晶 | ズーム | 光学40倍、 ダイナミック60倍(手振れ補正ON/OFF時)/ 55倍(手振れ補正アクティブモード時)、 デジタル200倍 |
| 静止画最大記録サイズ | 3,680×2,760ドット (1015万画素相当) |
記録メディア | 内蔵メモリー:32GB、 メモリーカード:SD/SDHC/SDXC(別売) |
| 使用バッテリー | リチウムイオンバッテリー(内蔵) | 動画撮影時間(UXPモード) | 約2時間40分 |
| バッテリー連続撮影時間 | (撮影時間)約4時間40分、 (実撮影時間)約2時間20分 |
ACアダプターでの充電時間 | 約6時間10分 |
| 消費電力 | 2.5W(液晶バックライト標準時) | サイズ | 60(W)×128(D)×59.5(H)mm |
| 重量 | 約302g(グリップベルト含む) | 動作環境温度 | -10℃~40℃ |
| 防水 | JIS防水保護等級8級、6級(IPX8、IPX6)相当 | 防塵 | JIS防塵保護等級5級(IP5X)相当 |
| 耐衝撃 | 1.5m耐衝撃構造 (MIL-STD-810F Method516.5 Shock 準拠) |
耐低温性能 | -10℃~40℃の温度範囲で使用可能 (-10℃~0℃では、一時的に内蔵バッテリーの性能が低下します。) |
| 付属品 | レンズキャップ、 ACアダプター、 充電アダプターケーブル、 USBケーブル(Aタイプ-マイクロBタイプ)、 HDMIケーブル(HDMIミニ-HDMI)、 フィンガーストラップ |
| 追加説明 |
<その他搭載機能> ●インテリジェントオート ●パワードアクティブモード搭載・手ぶれ補正 ●個人認識&顔追尾・色追尾 ●シームレス撮影 ●タイムラプス撮影 ●高画質エンジン ●K2テクノロジー ●液晶モニタークローズド撮影 (2017/4/25 9013) |
|---|
| カタログ価格 |
76,400 円(税抜)/ 84,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
