品番 : EA759GF-36
品名 : 66.8x50.2mm 液晶保護フィルム (キャノン用)
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KLP-CEOSKISSX90 |
|---|---|---|---|
| フィルムサイズ | 66.8×50.2mm | 材質 | フィルム:PET、シリコン膜 |
| 【対応機種】 Canon EOS Kiss X90(EA759GA-172E) Canon EOS Kiss X80 |
|||
| 伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散させます。 | |||
| 真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。 | |||
| 鉛筆硬度3H水準のハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。 | |||
| 防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-172E : [2410万画素] デジタル一眼レフカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大
