品番 : EA759GA-172E
品名 : [2410万画素] デジタル一眼レフカメラ
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | EOSKISSX901855IS2LK |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 本体、レンズ(18~55mm F3.5~5.6) | 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) |
| 画面サイズ | 約22.3×14.9mm | レンズマウント | キヤノンEFマウント |
| 撮像素子 | CMOSセンサー | 有効画素数 | 約2410万画素 |
| アスペクト比 | 3:2 | ダスト除去機能 | ダストデリートデータ付加/手作業でクリーニング |
| 記録フォーマット | DCF2.0 | 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能 |
| 記録画素数 | L:2400万(6000×4000)画素 M:約1060万(3984×2656)画素 S1:約590万(2976×1984)画素 S2:約250万(1920×1280)画素 S3:約35万(720×480)画素 RAW:2400万(6000×4000)画素 |
フォルダー作成/選択 | 可能 |
| 画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット | ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
| ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 ※ストロボ色温度情報通信対応 |
ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応 |
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザにより対応 | 高輝度側・階調優先 | 可能 |
| レンズ周辺光量補正 | 可能 | 視野率 | 上下/左右とも約95%(アイポイント約21mm時) |
| 測光輝度範囲 | EV1~20(常温・ISO100) | 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±5段 AEB:1/3、1/2段ステップ±2段(手動露出補正との併用可能) |
| AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタンによる |
シャッター形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | 1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 | 手ぶれ補正 | レンズ側:手ぶれ補正機能付き |
| 内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー約9.2(ISO100・m)/約13(ISO200・m) 焦点距離約17mm相当の画角に対応、充電時間約2秒 |
外部ストロボ | EXシリーズスピードライトに対応 |
| 動画記録形式 | MOV | 動画撮影 | Full HD:1920×1080 HD:1280×720 VGA:640×480 |
| 液晶モニター | TFT式カラー液晶モニター3.0型(4:3)/約92万ドット | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(付属) |
| サイズ | 129.0×77.6×101.3(H)mm | 重量 | 本体:約475g レンズ:約200g |
| 動作環境 | 使用可能温度:0~40℃ 使用可能湿度:85%以下 |
付属品 | 充電器、バッテリー、ストラップ |
| シャッターを押すだけで多彩なシーンがキレイに撮れる豊富な撮影モードを搭載 | |||
| 高画素CMOSセンサーで人物や肌の質感、風景や建物の細部まで美しく表現し、写真を拡大してもクリアな描写を保ちます。 | |||
| 9点AFセンサーの搭載により、それぞれの測距点内にいる動き回る被写体にすばやくピントを合わせます。 | |||
| Wi-Fiでカメラとスマートフォンを接続し、撮った写真をその場で共有できます。 | |||
| 【注意事項】 ・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。 ・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
117,400 円(税抜)/ 129,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
