品番 : EA759GK-27E
品名 : 32GB SDHCメモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSDUW3-032G-JNJIN |
|---|---|---|---|
| 容量 | 32GB | スピードクラス | ビデオスピードクラス10、 UHSスピードクラス1、 SDスピードクラスCLASS10 |
| 最大読取速度 | 130GB/秒 | カードタイプ | SDHC |
| サイズ | 24×2.1×32mm | 動作温度 | -25~85℃ |
| 保存温度 | -40~85℃ | 互換性 | SDHCおよびSDHC UHS-I対応機器で使用可能 |
| フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。 | |||
| 防水性能:IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。 |
|||
| 意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵 | |||
| UHS-Ⅰに対応 | |||
| フルHD動画もスムーズに記録できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GK-27E 32GB SDHCメモリーカード |
| EA759GK-28F 64GB SDXCメモリーカード |
| EA759GK-29G 128GB SDXCメモリーカード |
| EA759GK-30 256GB SDXCメモリーカード |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-80D : [2420万画素] デジタル一眼レフカメラ |
| 本体 | EA759GA-172E : [2410万画素] デジタル一眼レフカメラ |
| 本体 | EA759GA-135G : [2088万画素] デジタル一眼レフカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大

