詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GK-30

品名 : 256GB SDXCメモリーカード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンディスク(SanDisk) 型番 SDSDUW3-256G-JNJIN
容量 256GB スピードクラス ビデオスピードクラス10、
UHSスピードクラス1、
SDスピードクラスCLASS10
最高転送速度 130MB/秒 カードタイプ SDXC
サイズ 24×2.1×32mm 動作温度 -25~85℃
保存温度 -40~85℃ 互換性 SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。
防水性能:IPX7
衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。
意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵
UHS-Ⅰに対応
フルHD動画もスムーズに記録できます。
追加説明
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/16 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1932ページ

代替品

EA759GL-22C
  • 品番

    EA759GL-22C

  • コメント

    メーカー違い。容量128GB。

バリエーション一覧
EA759GK-27E 32GB SDHCメモリーカード
EA759GK-28F 64GB SDXCメモリーカード
EA759GK-29G 128GB SDXCメモリーカード
EA759GK-30 256GB SDXCメモリーカード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top