品番 : EA759GG-3
品名 : 58mm レンズガード
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | CF-XCPRLG58 |
|---|---|---|---|
| 用途 | デジタルカメラ、フィルムカメラのレンズ保護 | フィルター径 | 58mm |
| ガラス反射率 | 0.3% | ||
| 58mmレンズ用(※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください) | |||
| ガラスコートにエクストリームコーティングを採用した高透過率/撥水/防汚レンズガード | |||
| 超低反射率0.3%! 表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。 |
|||
| 水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。 | |||
| レンズキャップを装着可能 | |||
| 持ち運びにも便利な専用ポーチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GG-1 49mm レンズガード |
| EA759GG-2 55mm レンズガード |
| EA759GG-3 58mm レンズガード |
| EA759GG-4 67mm レンズガード |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-172E : [2410万画素] デジタル一眼レフカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大
