品番 : EA759GK-33E
品名 : 32GB SDHCメモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSDXWT-032G-JNJIP |
|---|---|---|---|
| 容量 | 32GB | カードタイプ | SDHC |
| スピードクラス | SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラス3 ビデオスピードクラス30 |
最高転送速度 | 読取り速度:最大100MB/s 書込み速度:最大60MB/s |
| サイズ | 24(W)×2.1(D)×32(H)mm | 動作温度 | -25~85℃ |
| フレームの飛びが発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 | |||
| 耐衝撃性、温度耐性、防水、X熱耐性に優れています。 | |||
| 4K UHD対応 | |||
| 1秒あたり複数のフレーム数で素早いアクションショットの撮影や連写撮影が可能。 | |||
| 高速連写、高速転送 | |||
| 高速撮影でベストショットを逃しません。 | |||
| 最大100MB/秒の超高速読取り速度で、コンピューターへ高解像度画像や4K UHDビデオを素早く転送します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GK-33E 32GB SDHCメモリーカード |
| EA759GK-34E 64GB SDXCカード |
| EA759GK-35D 128GB SDXCカード |
ウェブカタログ画像
拡大

