品番 : EA759GK-61
品名 : 16GB SDHCメモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KSDB-A016G |
|---|---|---|---|
| 容量 | 16GB | ユーザー領域 | 約14.4GB |
| スピードクラス | SDスピードクラス:C10 UHSスピードクラス:U1 |
電源電圧 | 2.7-3.6V |
| サイズ | 32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)mm | 重量 | 約2g |
| 動作環境 | -25℃~85℃(結露しないこと) | 転送速度 | 読み出し最大50MB/秒 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

