品番 : EA759GK-62
品名 : 32GB SDHCメモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KSDB-A032G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EXCERIA BASIC SDHC/SDXC UHS-I メモリカード ベーシックモデル | 容量 | 32GB |
| ユーザー領域 | 約57.6GB | スピードクラス | SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1 |
| 転送速度 | 読み出し最大50MB/秒 | 電源電圧 | 2.7-3.6V |
| サイズ | 32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)mm | 重量 | 約2g |
| 動作環境 | -25℃~85℃(結露しないこと) | 写真撮影枚数の目安 | 5メガピクセル:20,330枚 10メガピクセル:9,510枚 18メガピクセル:4,810枚 |
| 動画録画時間の目安 | HD(12Mbps):320分 フルHD(21Mbps):180分 4K(100Mbps):39分 |
互換性 | ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC/SDXC対応機器 |
| デジタルカメラをお使いのお客様向けの商品です。 | |||
| 写真や標準画質の動画(SD動画)を保存するのに十分な容量です。 | |||
| X線耐性…ISO7816-1に準拠。空港での手荷物検査(X線検査)による影響を受けません。 | |||
| 幅広い温度範囲の耐久性…幅広い温度範囲で動作します。 | |||
| 耐静電気…帯電した人体からの放電への耐性があります。 | |||
| ヒューズ搭載…カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GK-62 32GB SDHCメモリーカード |
| EA759GK-63 64GB SDXCメモリーカード |
| EA759GK-65 256GB SDXCメモリーカード |

