詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GK-64

品名 : 128GB SDXCメモリーカード

仕様

メーカー キオクシア(KIOXIA) 型番 KSDB-A128G
商品名 EXCERIA BASIC SDHC/SDXC UHS-I メモリカード ベーシックモデル 容量 128GB
ユーザー領域 約115.2GB スピードクラス SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1
転送速度 読み出し最大50MB/秒 電源電圧 2.7-3.6V
サイズ 32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)mm 重量 約2g
動作環境 -25℃~85℃(結露しないこと) 写真撮影枚数の目安 5メガピクセル:81,350枚
10メガピクセル:38,050枚
18メガピクセル:19,250枚
動画録画時間の目安 HD(12Mbps):1,310分
フルHD(21Mbps):740分
4K(100Mbps):157分
互換性 ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
ヒューズ搭載…カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します。
デジタルカメラをお使いのお客様向けの商品です。
写真や標準画質の動画(SD動画)を保存するのに十分な容量です。
X線耐性…ISO7816-1に準拠。空港での手荷物検査(X線検査)による影響を受けません。
幅広い温度範囲の耐久性…幅広い温度範囲で動作します。
耐静電気…帯電した人体からの放電への耐性があります。
追加説明
カタログ価格

6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1931ページ
バリエーション一覧
EA759GK-62A 32GB SDHCメモリーカード
EA759GK-63A 64GB SDXCメモリーカード
EA759GK-64 128GB SDXCメモリーカード
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA759GK-65です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top