品番 : EA759GN-267C
品名 : 64GB microSDXCメモリーカード(車載用)
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KEMU-B064G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDXC UHS-Iメモリカード | メモリ規格 | microSDXC |
| 容量 | 64GB | ユーザー領域 | 57.6GB |
| スピードクラス | SDスピードクラス:C10 UHSスピードクラス:U3 ビデオスピードクラス:V30 |
最高転送速度 | 最大読出速度:100MB/s 最大書込速度:65MB/s |
| インターフェース | UHS-I | サイズ | 15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm |
| 重量 | 約0.3g | 動作温度 | -25℃~85℃(結露しないこと) |
| 防水性 | JIS防水保護等級7(IPX7)準拠 | 累積録画時間 | 10,000時間(フルHD録画) |
| 録画時間の目安 | HD(12Mbps):650分 HD(17Mbps):460分 フルHD(21Mbps):370分 |
付属品 | SD変換アダプタ |
| 監視カメラやドライブレコーダーに求められる耐久性を備え、連続した書き込みが可能 | |||
| JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。万が一の水漏れにも安心 | |||
| 5mの高さから落下しても衝撃に耐えられる堅牢な設計 | |||
| カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します | |||
| 書込み回数が多い用途に最適 | |||
| 著作権保護機能(CPRM)対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GN-266C 32GB microSDHCメモリーカード(車載用) |
| EA759GN-267C 64GB microSDXCメモリーカード(車載用) |
| EA759GN-268C 128GB microSDXCメモリーカード(車載用) |
