品番 : EA759GN-26B
品名 : 128GB micro SDXC メモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSQUAC-128G-JN3MA |
---|---|---|---|
メディアの形式 | microSDXC | 容量 | 128GB |
スピードクラス | CLASS10、 UHSスピードクラス1(U1)、 アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1) |
転送速度※ | 最大転送速度80MB/秒 |
サイズ | 14.99mm×10.92mm×1.02mm(H) | 動作温度 | -25~85℃ |
保存温度 | -40~85℃ | 付属品 | SDアダプター |
防水、耐X線、耐温度、耐衝撃に優れているため、耐久性を気にせずお使いいただけます。 | |||
※サンディスクの社内テストに基づきます。 ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 00:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GN-25B 64GB micro SDXC メモリーカード |
EA759GN-26B 128GB micro SDXC メモリーカード |
EA759GN-27B 256GB micro SDXC メモリーカード |
EA759GN-26D 128GB micro SDXC メモリーカード |