品番 : EA759GR-62C
品名 : CD-R(50枚)
高速記録でも安定した記録特性を実現
仕様
| メーカー | マクセル(maxell) | 型番 | CDR700S.WP.50SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | データ用CD-R(2~48倍速対応) | 入数 | 50枚 |
| 記録容量 | 700MB | カラー | ホワイト |
| 48倍速対応 | |||
| データ用(書き換え不可) | |||
| レーベル面の外径118mmから内径22mmまで印刷可能。 | |||
| 高速記録でも安定した記録特性を実現 | |||
| 「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応 | |||
| 低エラーレートを実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/07 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GR-60C CD-R (10枚) |
| EA759GR-61C CD-R(20枚) |
| EA759GR-62C CD-R(50枚) |
