品番 : EA759GS-11C
品名 : 4.7GB DVD-R(16倍速/10枚)
仕様
| メーカー | マクセル(maxell) | 型番 | DR47SWPS.10E |
|---|---|---|---|
| 記憶容量 | 4.7GB | 入数 | 10枚 |
| メディアの形式 | DVD-R | ||
| データ1回記録用(書き換え不可) | |||
| 1~16倍速対応 | |||
| インクジェットプリンター対応のホワイトレーベル | |||
| プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。 紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。 |
|||
| 外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GS-11C 4.7GB DVD-R(16倍速/10枚) |
| EA759GS-12C 4.7GB DVD-R(16倍速/20枚) |
| EA759GS-13C 4.7GB DVD-R(16倍速/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
