品番 : EA759GS-69B
品名 : 25GB BD-R(ビデオ用 4倍速/10枚)
仕様
| メーカー | マクセル(maxell) | 型番 | BRV25WPG.10S |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10枚 | 記録容量 | 25GB(1層) |
| カラー | ホワイト | メディア形式 | 録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応) |
| 録画時間 | 地上デジタル:3時間(180分) BSデジタル:2時間10分(130分) 4K BS/CS:1時間30分(90分) |
||
| 1~4倍速対応 | |||
| インクジェットプリンター対応 外径118mmから内径22mmまで印刷可能 |
|||
| 内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」 | |||
| 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現 | |||
| ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る | |||
| きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き | |||
| 録画用(書き換え不可) | |||
| 5mmケース付 | |||
| 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GS-69B 25GB BD-R(ビデオ用 4倍速/10枚) |
| EA759GS-70B 25GB BD-R(ビデオ用 4倍速/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
