品番 : EA759GS-7E
品名 : 4.7GB DVD-R(16倍速/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マクセル(maxell) | 型番 | DRD120SWPS.50E |
---|---|---|---|
記憶容量 | 4.7GB(片面) | 入数 | 50枚 |
録画時間 | 120分(標準) | ||
1回のみの録画が可能なDVD-R | |||
1~16倍速記録対応 | |||
紙材料を使用したエコパッケージで、プラスチック使用量を大幅に削減 | |||
プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。 | |||
紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。 | |||
紙スリーブでディスクを保管することで、省スペースな収納を実現 | |||
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」採用 | |||
外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! | |||
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 02:33現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1972ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GS-6E 4.7GB DVD-R(16倍速/20枚) |
EA759GS-7E 4.7GB DVD-R(16倍速/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)