詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GS-91A

品名 : 25GB BD-RE(データ用 2倍速/10枚)

仕様

メーカー マクセル(maxell) 型番 BE25PPLWPA.10S
記憶容量 25GB(1層) 入数 10枚
データ用(繰り返し可能)
1~2倍速
インクジェットプリンター対応
ノンカートリッジタイプ
記録面に傷・埃に強いハードコートを採用
外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい
きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き
高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現
追加説明
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:58現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1932ページ
バリエーション一覧
EA759GS-91A 25GB BD-RE(データ用 2倍速/10枚)
EA759GS-92A 25GB BD-RE(データ用 2倍速/20枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top