詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GV-103

品名 : 16GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハードウェアロック対応のUSB3.0メモリ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 UFD-3HS16GW
容量 16GB 対応OS Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP2以降)
※Windows 10・8.1・8のWindows to go非対応です。
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11
インターフェイス USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) コネクタ USB Type-A
サイズ 20.5(W)×9.6(D)×56.2(H)mm 重量 10g
カラー ホワイト 入力電圧 DC 5V
Flashタイプ MLC
パスワードロック「My Locker」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載しています。
スライド式コネクタ仕様、ストラップホール付き
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応した高速USBメモリです。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macの両方に対応します。
16GB内蔵です。
追加説明
カタログ価格

6,660 (税抜)/ 7,326 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 11:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1971ページ

代替品

EA759GV-153
  • 品番

    EA759GV-153

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA759GV-101 4GB USBメモリー
EA759GV-103 16GB USBメモリー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top