品番 : EA759GV-129
品名 : 64GB USBメモリー(USB A/Type-C対応)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-5TC64GW |
|---|---|---|---|
| 容量 | 64GB | インターフェイス | SB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| コネクタ | USB A、USB Type-C | 入力電圧 | DC 5V |
| キャップ方式 | キャップ式 | サイズ | 約18(W)×8.2(D)×66(H)mm |
| 重量 | 約8g | セキュリティ | LBUSBロック Plus LBパソコンロック4 ※ダウンロードのみの対応 ※ソフトはWindows 11、10のみ対応 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン Androidスマートフォン、タブレット iPadシリーズ、iPhoneシリーズ |
対応OS | Windows 11・10 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 14・15・16、iOS 17~18・26、iPadOS 17~18・26、ChromeOS ※Windows 11・10以外はセキュリティソフトに対応していません。 |
| USB Type-CとUSB Aコネクタが付いたデュアルコネクタのUSBメモリ | |||
| デュアルコネクタでパソコンやタブレット、スマートフォンなど、新旧問わず幅広く対応 | |||
| USB 5Gbps(3.2 Gen1)に対応した高速USBメモリ | |||
| ホコリや傷を防ぐキャップ付き | |||
| 持ち運びやすいコンパクトサイズ | |||
| セキュリティソフト対応 ※ダウンロードのみの対応です。 ※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-127 16GB USBメモリー(USB A/Type-C対応) |
| EA759GV-128 32GB USBメモリー(USB A/Type-C対応) |
| EA759GV-129 64GB USBメモリー(USB A/Type-C対応) |
