品番 : EA759GV-162
品名 : 128GB USBメモリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KUN-3A128GK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TransMemory U304 USBフラッシュメモリ | 容量 | 128GB |
| 対応OS | Windows 11 macOS Monterey 12, macOS Ventura 13, macOS Sonoma 14, macOS Sequoia 15 USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル |
インターフェイス | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed |
| コネクタ | USB Type-A | 電源 | USBバスパワー |
| サイズ | 55.5(W)×20.5(D)×10.4(H)mm(コネクタ格納状態) | 重量 | 約9g |
| カラー | ブラック | 動作温度 | 0~50℃(結露しないこと) |
| ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができるノックスライド式 | |||
| カバンやキーホルダーに簡単に取付ができる便利なストラップホール付き | |||
| 取り外しの際に自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載、コネクタの損傷を防ぎます | |||
| PCおよびMacでのファイル転送におすすめ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 14:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-161 64GB USBメモリー |
| EA759GV-162 128GB USBメモリー |
| EA759GV-163 256GB USBメモリー |

